Atlantic - Rayonnant digital Solius horizontal 750W blanc - 423534

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 453 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410534235347

Réf. Sonepar

00016423534

Réf. Fournisseur

423534

Réf. Commerciale

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

453 mm

hauteur:

477 mm

profondeur:

130 mm

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

4.48 kg

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Oui

Rayonnant digital - Solius digital horizontal 750W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies


Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable


Plus de confort


Diffusion de la chaleur par rayonnement

Chauffe la pièce rapidement

Nouvelles fonctionnalités dédiées aux Bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu expert de l’appareil par code PIN…)


Plus de design


2 formats : Horizontal et Vertical

1 couleur : Blanc (RAL 9016)


Plus de facilité de pose


Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide


Plus de performance


Corps de chauffe en aluminium

Boîtier de commande digital et programmable

Coefficient d’aptitude : 0,1


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


De 300W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

  • Un corps de chauffe en aluminium

  • Boîtier de commande digital et programmable

  • CA : 0,01