Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Rayonnant intelligent et connecté Tatou vertical 1000W blanc - 666424

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

vertical

capacité de chauffage:

1000 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410536664244

Réf. Sonepar

00016666424

Réf. Fournisseur

666424

Marque

Atlantic

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

470 mm

hauteur:

740 mm

profondeur:

117 mm

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

6.2 kg

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Oui

Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté vertical 1000W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies


Pilotage Intelligent

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable


Plus de confort


Diffusion de la chaleur par rayonnement

Chauffe la pièce rapidement

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste


Plus de design


Disponible en 2 formats : Horizontal et Vertical

Disponible en 1 couleur : Blanc (RAL 9016)


Plus de facilité de pose


Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide


Plus de performance


Corps de chauffe en aluminium

Boîtier de commande digital et programmable

Coefficient d’aptitude : 0,1


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


De 300W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

  • Un corps de chauffe en aluminium

  • Boitier de commande digital et programmable

  • CA : 0,1