Atlantic - Rayonnant Solius Neo horizontal 1500W blanc - 425426

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

1500 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 749 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410534254263

Réf. Sonepar

00016425426

Réf. Fournisseur

425426

Marque

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

749 mm

hauteur:

477 mm

profondeur:

130 mm

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

7.4 kg

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Non

Panneau rayonnant - Solius Neo horizontal 1500W blanc - commande digitale programmable

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de confort

Diffusion de la chaleur par rayonnement

Chauffe la pièce rapidement

Témoin lumineux de chauffe


Plus de design

2 formats : Horizontal et Vertical

1 couleur : Blanc (RAL 9016)


Plus de facilité de pose

Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l’étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne. La notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.


Plus de performance

Corps de chauffe en aluminium

Boîtier de commande digital et programmable


Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances

Existe en horizontal et vertical

Horizontal : de 300W à 2000W

Vertical : de 1000W à 2000W