Atlantic - Ridair 2000 e - rideau d'air encastre de 200 cm - 611537

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • largeur de porte max. - 0.9 m

  • débit d'air max. - 2700 m³/h

  • largeur - 2050 mm

  • hauteur - 259 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410536115371

Réf. Sonepar

00016611537

Réf. Fournisseur

611537

Marque

Atlantic

modèle:

encastré

largeur de porte max.:

0.9 m

débit d'air max.:

2700 m³/h

largeur:

2050 mm

hauteur:

259 mm

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

3 m

indice de protection (IP):

IP20

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

33 dB(A)

profondeur:

396 mm

Ridair 2000 e - rideau encastre 200 cm - portée maxi 3m

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Puissances


2,5 kW

Plus de performance


APPARENTS PETITES LONGUEURS

Limiteur thermique : coupure à 100° C

Classe 1 IP30

Commande sur l'appareil

Tôle peinte en acier RAL 9016


APPARENTS GRANDES LONGUEURS

Protection thermique dès 50° C

Possibilité de chaîner jusqu'à 12 rideaux d'air

Commande + boîtier déporté fournis

Tôle peinte en acier RAL 9016

Possibilité d'ajouter un thermostat d'ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas


ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS

Protection thermique dès 50° C

Possibilité de chaîner jusqu'à 12 rideaux d'air

Commande + boîtier déporté fournis

Intégration discrète

Possibilité d'ajouter un thermostat d'ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas

Plus de facilité de pose


APPARENTS PETITES LONGUEURS

Hauteur : 2 m à 2,30 m

Fixation murale fournie


APPARENTS GRANDES LONGUEURS

Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni

Longueurs jusqu'à 2 050 mm

Fixation murale fournie

Kit plafond disponible en option


ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS

Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni

Longueurs de 1 050 à 2 050 mm

Kits de fixation murale ou plafond disponibles en option

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


APPARENTS PETITES LONGUEURS

Hauteur : 2 m à 2,30 m

Fixation murale fournie


APPARENTS GRANDES LONGUEURS

Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni

Longueurs jusqu'à 2 050 mm

Fixation murale fournie

Kit plafond disponible en option


ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS

Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni

Longueurs de 1 050 à 2 050 mm

Kits de fixation murale ou plafond disponibles en option

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France