Atlantic - Sah 8 (par 4) - jeu supports antivibratiles - 523574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 25 mm
largeur - 240 mm
profondeur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085235744
Réf. Sonepar
00016523574
Réf. Fournisseur
523574
Marque
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
25 mm
largeur:
240 mm
profondeur:
160 mm
Les Atouts de l'article:
Jeu supports anti-vibratiles SAH8


