Atlantic - Se 455 - support mural 455mm avec barre - 875032

CopieCopie
Atlantic - Se 455 - support mural 455mm avec barre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 780 mm

  • profondeur - 465 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088750329

Réf. Sonepar

00016875032

Réf. Fournisseur

875032

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

400 mm

largeur:

780 mm

profondeur:

465 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Se 455 - support mural 455mm avec barre

Les Atouts de l'article:

Support mural 455 mm

Les Atouts de la gamme:

Installation simplifiée et rapide

Barre transversale et équerre prémontées.


Robustesse

160 à 200 kg le couple (selon modèle).