Atlantic - Sèche-serviettes connecté Nefertiti mât à droite 500W blanc carat - 850011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410538500113

Réf. Sonepar

00016850011

Réf. Fournisseur

850011

Réf. Commerciale

Atlantic

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

largeur:

550 mm

hauteur:

1270 mm

profondeur:

125 mm

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

23 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Nefertiti asymétrique mât à droite sans ventilo 500W blanc carat

Les Atouts de l'article:

Modèle disponible avec mât à gauche ou mât à droite

Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies

  • Détection de fenêtre ouverte et de fenêtre fermée
  • Programmation personnalisable
  • Possibilité de programmer un OFF
  • Suivi de la consommation d’énergie via l’application Atlantic Cozytouch


Plus de confort

Grande surface d’échange avec la serviette grâce aux larges lames plates pour un séchage plus efficace

  • Ouverture du cadre sur le côté pour un passage et une pose de la serviette facilités et qui permet de mieux étaler les serviettes sur le cadre pour mieux les sécher
  • Technologie 3CS : l’assurance d’une chaleur constante pour la pièce, y compris quand l’appareil est recouvert de serviettes
  • Fonction Boost : sensation rapide de chaleur pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches. Pour les modèles dotés d’une soufflerie : environ +3°C en moins de 15 minutes pour la température de la pièce
  • Boitier de commande digital, intuitif et à hauteur. Avec touche on/off et boost en accès direct et affichage de l’heure
  • Anticipation de chauffe : fonction permettant de démarrer automatiquement la chauffe de l’appareil quelques minutes avant le moment de l’utilisation de la salle de bain
  • Livré avec 2 patères amovibles permettant de disposer davantage de serviettes
  • Assistant de programmation
  • Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux :
  • -Bridage de la température max (de 22 à 28°c)
  • -Bridage de la durée du boost
  • -Création d’un code PIN de verrouillage de l’accès aux fonctions avancées
  • Contrôle de l’accès : accès total, température seulement, pas d’accès

Plus de connectivité

  • Une connectivité native via Wi-Fi, sans accessoire
  • Pilotage à distance via l’application Atlantic Cozytouch ou en local, suivi facilité de la consommation d’énergie


Plus de design

  • Un design intemporel et élégant, facile à intégrer dans les différents types de salles de bain
  • Disponible en 8 couleurs
  • Disponible au format étroit : 45 cm de largeur
  • Le choix avec/sans soufflerie pour chaque référence
  • Disponibles avec le mât à droite ou à gauche pour chaque référence


Plus de facilité de pose

  • Gabarit de pose en carton fourni dans l’emballage pour une pose rapide
  • Hauteur d’installation recommandée adaptée aux contraintes des personnes à mobilité réduite
  • Notice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commande
  • Emballage sans polystyrène


Plus de performance

  • Le confort du fluide thermo-conducteur, technologie éprouvée sur le marché
  • NF2*
  • CA 0,1


Plus de puissances

  • Sans soufflerie : 500W, 600W, 750W
  • Avec soufflerie : 1500W, 1600W, 1750W


Plus de services

  • Garantie 2 ans pièces
  • Garantie Express pièces et produit
  • Indemnité dépannage
  • SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

  • Un cadre ouvert pour un passage et une pose de la serviette facilités
  • Un design intemporel et élégant à lames plates, disponible en 8 couleurs
  • Connectable en Wi-Fi