Atlantic - Sèche-serviettes connecté Nefertiti mât à gauche 500W anthracite - 850022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
avec ventilateur - Non
largeur - 550 mm
hauteur - 1270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410538500229
Réf. Sonepar
00016850022
Réf. Fournisseur
850022
Marque
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Non
largeur:
550 mm
hauteur:
1270 mm
profondeur:
125 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
23 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Modèle disponible avec mât à gauche ou mât à droite
Les Atouts de la gamme:
Plus d'économies
- Détection de fenêtre ouverte et de fenêtre fermée
- Programmation personnalisable
- Possibilité de programmer un OFF
- Suivi de la consommation d’énergie via l’application Atlantic Cozytouch
Plus de confort
Grande surface d’échange avec la serviette grâce aux larges lames plates pour un séchage plus efficace
- Ouverture du cadre sur le côté pour un passage et une pose de la serviette facilités et qui permet de mieux étaler les serviettes sur le cadre pour mieux les sécher
- Technologie 3CS : l’assurance d’une chaleur constante pour la pièce, y compris quand l’appareil est recouvert de serviettes
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches. Pour les modèles dotés d’une soufflerie : environ +3°C en moins de 15 minutes pour la température de la pièce
- Boitier de commande digital, intuitif et à hauteur. Avec touche on/off et boost en accès direct et affichage de l’heure
- Anticipation de chauffe : fonction permettant de démarrer automatiquement la chauffe de l’appareil quelques minutes avant le moment de l’utilisation de la salle de bain
- Livré avec 2 patères amovibles permettant de disposer davantage de serviettes
- Assistant de programmation
- Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux :
- -Bridage de la température max (de 22 à 28°c)
- -Bridage de la durée du boost
- -Création d’un code PIN de verrouillage de l’accès aux fonctions avancées
- Contrôle de l’accès : accès total, température seulement, pas d’accès
Plus de connectivité
- Une connectivité native via Wi-Fi, sans accessoire
- Pilotage à distance via l’application Atlantic Cozytouch ou en local, suivi facilité de la consommation d’énergie
Plus de design
- Un design intemporel et élégant, facile à intégrer dans les différents types de salles de bain
- Disponible en 8 couleurs
- Disponible au format étroit : 45 cm de largeur
- Le choix avec/sans soufflerie pour chaque référence
- Disponibles avec le mât à droite ou à gauche pour chaque référence
Plus de facilité de pose
- Gabarit de pose en carton fourni dans l’emballage pour une pose rapide
- Hauteur d’installation recommandée adaptée aux contraintes des personnes à mobilité réduite
- Notice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commande
- Emballage sans polystyrène
Plus de performance
- Le confort du fluide thermo-conducteur, technologie éprouvée sur le marché
- NF2*
- CA 0,1
Plus de puissances
- Sans soufflerie : 500W, 600W, 750W
- Avec soufflerie : 1500W, 1600W, 1750W
Plus de services
- Garantie 2 ans pièces
- Garantie Express pièces et produit
- Indemnité dépannage
- SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Un cadre ouvert pour un passage et une pose de la serviette facilités
- Un design intemporel et élégant à lames plates, disponible en 8 couleurs
- Connectable en Wi-Fi








