Atlantic - Silencieux pour monobloc Atlantic - 538436

CopieCopie
Atlantic - Silencieux pour monobloc Atlantic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 210 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535384365

Réf. Sonepar

00016538436

Réf. Fournisseur

538436

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

210 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

230 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Silencieux pour monobloc Atlantic

Les Atouts de l'article:

Accessoire de gainage chauffe-eau thermodynamique