Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Solin noir toit de tuile 25d - 45d - 341057

CopieCopie
Atlantic - Solin noir toit de tuile 25d - 45d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 175 mm

  • largeur - 510 mm

  • profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410533410578

Réf. Sonepar

00016341057

Réf. Fournisseur

341057

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

175 mm

largeur:

510 mm

profondeur:

280 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Solin noir toit de tuile 25 Degrés - 45 Degrés

Les Atouts de l'article:

Accessoire de gainage chauffe-eau thermodynamique