Atlantic - Solin plomb teinte ocre 25d - 45d - 341058

CopieCopie
Atlantic - Solin plomb teinte ocre 25d - 45d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 175 mm

  • largeur - 510 mm

  • profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410533410585

Réf. Sonepar

00016341058

Réf. Fournisseur

341058

Réf. Commerciale

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

175 mm

largeur:

510 mm

profondeur:

280 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Solin plomb teinte ocre 25 Degrés - 45 Degrés