Atlantic - Srb 400 (par 4) - support sol reglable blancx4 - 809538

CopieCopie
Atlantic - Srb 400 (par 4) - support sol reglable blancx4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088095383

Réf. Sonepar

00016809538

Réf. Fournisseur

809538

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

150 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Srb 400 (par 4) - support sol reglable blancx4