Atlantic - Supports sol caoutchouc noirs pour chauffe-eau thermodynamique - 809531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 95 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538095312
Réf. Sonepar
00016809531
Réf. Fournisseur
809531
Marque
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
95 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
135 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


