Atlantic - Trinéo unité intérieure de PAC R/R 2 KW - 873223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3410538732231
Réf. Sonepar
00016873223
Réf. Fournisseur
873223
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle (unité interne):
cloison (haute)
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
834 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
222 mm
SEER (refroidissement):
7.4
SCOP (chauffage):
4.6
eER (refroidissement):
5
cOP (chauffage):
3.35
poids:
10 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Flexibilité de poseMeilleures longueurs de liaison de sa catégorie : pré-charge de 15m de longueur et dénivelé max de 15m de hauteur (équivalent de 5 étages) pas d'ajout de fluide réfrigérant.
Les Atouts de la gamme:
ConnectivitéPilotage des fonctions chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire à distanceSuivi et maîtrise de la consommation d’énergieConnectable en Wi-Fi à l’application Atlantic Cozytouch via le Hub fournis de série avec l'unité intérieure
Plus de confortConfort toutes saisonsMode pleine puissance (unité intérieure) et fonction Boost (ballon) pour faire face aux imprévusSilencieux : Unité intérieure 22 dB(A) en mode silencePilotage à distance via l’application Atlantic Cozytouch
Plus de facilité de poseUne seule unité extérieure pour alimenter le chauffe-eau et l’unité intérieureLongueur de liaison jusqu’à 15 m sans charge additionnelle de fluide frigorigèneDénivelé jusqu’à 15 m (installation possible pour des immeubles jusqu’à 5 étages)Atlantic propose la mise en service si vous n’êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes
Plus de performancePompe à chaleur Air/Air monosplit réversible et chauffe-eau thermodynamique avec une unité extérieure communeDisponible en version chaud seule pour le marché du neufPompe à chaleur ultra performante :- Fluide frigo R32- Plage de fonctionnement :Chaud : -15 °C à +24 °CFroid : -10 °C à +46 °CEau chaude : -15 °C à +37 °CUnité intérieure classe énergétique A++ en chaud et en froidChauffe-eau classe A+Chauffe-eau durable dans tous les types d’eau grâce à la technologie anti-corrosion ACI HybrideAdapté aux logements neufs ou rénovésRaccordement possible à des panneaux photovoltaïques et un gestionnaire d’énergie + Smart Grid
Plus de servicesGarantie cuve et pièces 5 ans pour le ballon d'eau chaudeGarantie pièce 2 ans pour l'UE et l'UI + 1 an si mise en service par Atlantic ou SAV agrééGarantie 5 ans compresseur si contrat d'entretien souscrit la 1ère année et mise en service par SITC ou SAV agrééSAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
7 combinaisons possibles, avec 3 puissances d’unité intérieure et 2 capacités de chauffe-eau thermodynamique Calypso split
Adapté à du chauffage composite (radiateurs électriques en complément dans les chambres)
Connecté en Wi-Fi