Atlantic - Unité extérieure Trinéo pour solution de chauffage, climatisation et eau-chaude - 232406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux climatiseurs - Oui
type de réfrigérant - R32
largeur - 867 mm
hauteur - 542 mm
profondeur - 353 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3410532324067
Réf. Sonepar
00016232406
Réf. Fournisseur
232406
Réf. Commerciale
Atlantic
adapté aux climatiseurs:
Oui
type de réfrigérant:
R32
largeur:
867 mm
hauteur:
542 mm
profondeur:
353 mm
poids:
32 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.8 kg
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur ultra performante :- Fluide frigo R32- Plage de fonctionnement : de -15°C à +24°C pour le chaud de -10°C à +46°C pour le froid de -15°C à +37°C pour l'eau chaude
Les Atouts de la gamme:
ConnectivitéPilotage des fonctions chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire à distanceSuivi et maîtrise de la consommation d’énergieConnectable en Wi-Fi à l’application Atlantic Cozytouch via le Hub fournis de série avec l'unité intérieure
Plus d'économiesUtilise l’air comme source d’énergie principaleClasse énergétique A++ en chaud et en froidClasse énergétique A+ en eau chaude sanitaireSuivi de consommation d’énergie (application Atlantic Cozytouch)Eligible aux CEE et à MaPrimeRenov’Parcours accompagné selon conditions de revenusRaccordement possible à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d’énergie
Plus de confortConfort toutes saisonsMode pleine puissance (unité intérieure) et fonction Boost (ballon) pour faire face aux imprévusSilencieux : Unité intérieure 22 dB(A) en mode silencePilotage à distance via l’application Atlantic Cozytouch
Plus de facilité de poseUne seule unité extérieure pour alimenter le chauffe-eau et l’unité intérieureLongueur de liaison jusqu’à 15 m sans charge additionnelle de fluide frigorigèneDénivelé jusqu’à 15 m (installation possible pour des immeubles jusqu’à 5 étages)Atlantic propose la mise en service si vous n’êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes
Plus de performancePompe à chaleur Air/Air monosplit réversible et chauffe-eau thermodynamique avec une unité extérieure communeDisponible en version chaud seule pour le marché du neufPompe à chaleur ultra performante :- Fluide frigo R32- Plage de fonctionnement :Chaud : -15 °C à +24 °CFroid : -10 °C à +46 °CEau chaude : -15 °C à +37 °CUnité intérieure classe énergétique A++ en chaud et en froidChauffe-eau classe A+Chauffe-eau durable dans tous les types d’eau grâce à la technologie anti-corrosion ACI HybrideAdapté aux logements neufs ou rénovésRaccordement possible à des panneaux photovoltaïques et un gestionnaire d’énergie + Smart Grid
Plus de servicesGarantie cuve et pièces 5 ans pour le ballon d'eau chaudeGarantie pièce 2 ans pour l'UE et l'UI + 1 an si mise en service par Atlantic ou SAV agrééGarantie 5 ans compresseur si contrat d'entretien souscrit la 1ère année et mise en service par SITC ou SAV agrééSAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
6 combinaisons possibles, avec 3 puissances d’unité intérieure et 2 capacités de chauffe-eau thermodynamique Calypso split
Adapté à du chauffage composite (radiateurs électriques en complément dans les chambres)
Connecté en Wi-Fi