Atole - Applique architecturale UP&DOWN faisceau ajustable BF Light BF-ARK3 - LBF-ARK3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 150 lm
puissance du système - 2.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP64
longueur - 154 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
8 - Mobilier Extérieur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701179603791
Réf. Sonepar
00652960379
Réf. Fournisseur
LBF-ARK3
Réf. Commerciale
Atole
flux lumineux utile:
150 lm
puissance du système:
2.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP64
longueur:
154 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
3.7...3.7 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
avec détecteur crépusculaire:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
100 mm