Atole - Bac 1 travee PC+3R+ VA avec TC integre 200mm de profondeur BL - BT620CBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 3
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 1145 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482604355
Réf. Sonepar
00652001117
Réf. Fournisseur
BT620CBL
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
3
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
1145 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
200 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
199 mm
hauteur d'encastrement:
1120 mm
largeur d'encastrement:
280 mm
profondeur intérieure:
200 mm
rail DIN:
Oui
numéro RAL:
9016
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bac volume attenant avec support de prises de courant et support de communication intégré. Une solution économique tout en 1, intégrant dans le volume attenant : un support de prises de courant complété par un bandeau accueillant jusqu'à 8 RJ45 ainsi qu'un rail din accueillant les équipements du coffret de communication.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.