Atole - Bac 1 travee PC+3R+ VA avec TC integre prof 200mm -Brut - BT620C

CopieCopie
Atole - Bac 1 travee PC+3R+ VA avec TC integre prof 200mm -Brut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 1145 mm

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482604362

Réf. Sonepar

00652001224

Réf. Fournisseur

BT620C

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

1145 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

199 mm

hauteur d'encastrement:

1120 mm

largeur d'encastrement:

280 mm

rail DIN:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Le bac 1 travée est adapté aux coffrets 13 modules 1 à 3 rangées. Le bac non peint intégrant le volume attenant peut accueillir 1 platine de comptage,1 coffret 3 rangées et 1 tableau de comm.taille standard.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.