Atole - Bac 2 travees PC+3R+ TC + volume attenant 200mm de profondeur BL - BTT30BL

CopieCopie
Atole - Bac 2 travees PC+3R+ TC + volume attenant 200mm de profondeur BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • couleur - blanc

  • hauteur - 804 mm

  • largeur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482603969

Réf. Sonepar

00652000789

Réf. Fournisseur

BTT30BL

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

couleur:

blanc

hauteur:

804 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

199 mm

hauteur d'encastrement:

779 mm

largeur d'encastrement:

530 mm

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Bac 2 travées pour coffret 13 modules de 1 à 3 rangées. Le bac peint en BL avec volume attenant peut accueillir 1 platine de comptage, 1 coffret 3 rangées et 1 tableau de comm. taille standard.

Les Atouts de l'article:

Bac encastré volume attenant. Economique grâce à son support de prises intégré qui, par simple pliage, vous permet d'installer 2 prises de courant positionnées juste au-dessus du volume attenant. Bac en 1 ou 2 travées. Obturateurs sécables intégrés au bac. Bac encastré rigide avec système de fixation intégré.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement pour tableaux d'abonnés.