Atole - Bac 2 travees PC+4R+2R+TC2R 8RJ + VA 200mm de profondeur - BL - BTT50CBL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 8

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1145 mm

  • largeur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482603860

Réf. Sonepar

00652001230

Réf. Fournisseur

BTT50CBL

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

8

couleur:

blanc

hauteur:

1145 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

199 mm

hauteur d'encastrement:

1120 mm

largeur d'encastrement:

530 mm

rail DIN:

Oui

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Bac 2 travées pour coffret 13 modules de 1 à 8 rangées. bac peint en BL avec volume attenant + bandeau 8 RJ45 peut accueillir 1platine de comptage 1 coffret 6 rangées et 1 tableau de comm. stand.

Les Atouts de l'article:

Bac volume attenant avec support de prises de courant et support de communication intégré. Une solution économique tout en 1, intégrant dans le volume attenant : un support de prises de courant complété par un bandeau accueillant jusqu'à 8 ainsi qu’un rail din accueillant les équipements du coffret de communication.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.