Atole - Bac 2 travees PC+4R+ VA avec TC integre 200 mm - BL- Box 20 a  40 - BTT20CBLBX

CopieCopie
Atole - Bac 2 travees PC+4R+ VA avec TC integre 200 mm - BL- Box 20 a  40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 4

  • couleur - blanc

  • hauteur - 685 mm

  • largeur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482604072

Réf. Sonepar

00652001161

Réf. Fournisseur

BTT20CBLBX

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

4

couleur:

blanc

hauteur:

685 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

199 mm

hauteur d'encastrement:

660 mm

largeur d'encastrement:

530 mm

profondeur intérieure:

200 mm

rail DIN:

Oui

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Box de 20 à 40 bacs 2 travées, adaptés aux coffrets 13 modules 1 à 4 rangées. Le bac peint en BL avec volume attenant peut accueillir 1 platine de comptage 1 coffret 4 rangées et 1 tableau de communication

Les Atouts de l'article:

Bac volume attenant avec support de prises de courant et support de communication intégré. Une solution économique tout en 1, intégrant dans le volume attenant : un support de prises de courant complété par un bandeau accueillant jusqu'à 8 ainsi qu’un rail din accueillant les équipements du coffret de communication.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.