Atole - Bac 2 travees PC+4R+ VA avec TC integre 200 mm - Brut - BTT20C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
hauteur - 685 mm
largeur - 550 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482604096
Réf. Sonepar
00652001167
Réf. Fournisseur
BTT20C
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
hauteur:
685 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
200 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
199 mm
hauteur d'encastrement:
660 mm
largeur d'encastrement:
530 mm
profondeur intérieure:
200 mm
rail DIN:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bac volume attenant avec support de prises de courant et support de communication intégré. Une solution économique tout en 1, intégrant dans le volume attenant : un support de prises de courant complété par un bandeau accueillant jusqu'à 8 ainsi qu’un rail din accueillant les équipements du coffret de communication.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.