Atole - Bac avec volume attenant 3R+TC+VA Blanc - BT520BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 3
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 1014 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482604423
Réf. Sonepar
00652001156
Réf. Fournisseur
BT520BL
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
3
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
1014 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
200 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
199 mm
hauteur d'encastrement:
989 mm
largeur d'encastrement:
280 mm
numéro RAL:
9016
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bac encastré volume attenant. Economique grâce à son support de prises intégré qui, par simple pliage, vous permet d'installer 2 prises de courant positionnées juste au-dessus du volume attenant. Bac en 1 ou 2 travées. Obturateurs sécables intégrés au bac. Bac encastré rigide avec système de fixation intégré.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.