Atole - Bac tech 1 travee 18 modules PC+4R+1R - BTM616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 5
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 1129 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482604171
Réf. Sonepar
00652000755
Réf. Fournisseur
BTM616
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
5
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
1129 mm
largeur:
408 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
159 mm
hauteur d'encastrement:
1120 mm
largeur d'encastrement:
390 mm
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 18 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.