Atole - Bac tech 1 travee 18 modules PC+4R+1R 160mm de profondeur BL - BTM616BL

CopieCopie
Atole - Bac tech 1 travee 18 modules PC+4R+1R 160mm de profondeur BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 5

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1129 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482604164

Réf. Sonepar

00652000704

Réf. Fournisseur

BTM616BL

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

5

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1129 mm

largeur:

408 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

159 mm

hauteur d'encastrement:

1120 mm

largeur d'encastrement:

390 mm

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Bac 1 travée pour coffrets 18 modules de 1 à 5 rangées. Le bac peint en blanc peut accueillir une platine de comptage et un coffret de 1 et 4 rangées.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 18 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.