Atole - Bac tech 1 travee PC+3R+TC ou PC+5R BL - BT616BL

CopieCopie
Atole - Bac tech 1 travee PC+3R+TC ou PC+5R BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 5

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1129 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701482604393

Réf. Sonepar

00652000072

Réf. Fournisseur

BT616BL

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

5

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1129 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

159 mm

hauteur d'encastrement:

1120 mm

largeur d'encastrement:

280 mm

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Le bac 1 travée est adapté aux coffrets 13 modules 1 à 5 rangées. Le bac BL peut accueillir 1 platine de comptage, 1 coffret 5 rangées ou 1 PC, 1 coffret 3 rangées et 1 tableau de comm. taille standard.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.