Atole - Bac tech 1 travee PC ou TC ou 1R BL - BT016BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 1
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 294 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701482604652
Réf. Sonepar
00652000754
Réf. Fournisseur
BT016BL
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
294 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
159 mm
hauteur d'encastrement:
285 mm
largeur d'encastrement:
280 mm
numéro RAL:
9016
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bac d'encastrement pour tableaux d'équipements pour les permis de construire déposés avant le 1er septembre 2016. Système de fixation rapide intégré (plaque de plâtre, tasseaux bois, rail métallique). Découpe cloison : repères de découpe intégrés au bac. Obturateurs sécables et repositionnables intégrés au bac.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.