Atole - Bac tech 2 travees PC+10R+1R en 160mm de profondeur BL - BTT56BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 11
couleur - blanc
hauteur - 1330 mm
largeur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482603839
Réf. Sonepar
00652000711
Réf. Fournisseur
BTT56BL
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
11
couleur:
blanc
hauteur:
1330 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
159 mm
hauteur d'encastrement:
1120 mm
largeur d'encastrement:
530 mm
numéro RAL:
9016
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bac encastré volume attenant. Le bac encastré VABL est un modèle compact. Il dispose de trous pré percés permettant de fixer dans le bac un coffret de communication de taille standard et universelle. Des obturateurs ainsi qu'un support de prises intégré permettent d'installer deux prises de courant 45 x 45 mm positionnables au-dessus du volume attenant.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.