Atole - Bac tech 2 travees PC+4R+1R en 160mm de profondeur - BTT26

CopieCopie
Atole - Bac tech 2 travees PC+4R+1R en 160mm de profondeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 5

  • hauteur - 670 mm

  • largeur - 550 mm

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482604010

Réf. Sonepar

00652000758

Réf. Fournisseur

BTT26

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

5

hauteur:

670 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

159 mm

hauteur d'encastrement:

660 mm

largeur d'encastrement:

530 mm

résistant aux UV:

Oui

Bac 2 travées pour coffret 13 modules de 1 à 5 rangées. Le bac non peint peut accueillir 1 platine de comptage, 1 coffret 4 rangées et 1 coffret 1 rangée.

Les Atouts de l'article:

Bac encastré volume attenant. Le bac encastré VABL est un modèle compact. Il dispose de trous pré percés permettant de fixer dans le bac un coffret de communication de taille standard et universelle. Des obturateurs ainsi qu'un support de prises intégré permettent d'installer deux prises de courant 45 x 45 mm positionnables au dessus du volume attenant.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.