Atole - Box Bac 1 travee PC+4R+ VA avec TC integre 200 mm - Box 20 a 60 - BT721CBX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 1190 mm
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482604225
Réf. Sonepar
00652001201
Réf. Fournisseur
BT721CBX
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
1190 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
200 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
199 mm
hauteur d'encastrement:
1165 mm
largeur d'encastrement:
280 mm
profondeur intérieure:
200 mm
rail DIN:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.