Atole - Cache nourrice 12 H450 L650 P150mm - Noir - ZHN12NR

CopieCopie
Atole - Cache nourrice 12 H450 L650 P150mm - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 650 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482600692

Réf. Sonepar

00652260069

Réf. Fournisseur

ZHN12NR

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

450 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

couvercle

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Cache nourrice en acier noir dissimule de manière esthétique la gaine technique hydraulique. Dimensions : H. 450 x L. 650 x P. 150 mm

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique hydraulique : cache pour nourrice, collecteur et dessous de chaudière.