Atole - Cache nourrice 13 H450 L850 P150mm - Noir - ZHN13NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 450 mm
largeur - 850 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
2 - GT?Hydro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482600678
Réf. Sonepar
00652260067
Réf. Fournisseur
ZHN13NR
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
450 mm
largeur:
850 mm
profondeur:
150 mm
type de couverture:
couvercle
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique hydraulique : cache pour nourrice, collecteur et dessous de chaudière.