Atole - Cache nourrice 16 H650 H850 P150mm - ZHN16

CopieCopie
Atole - Cache nourrice 16 H650 H850 P150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 650 mm

  • largeur - 850 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482600623

Réf. Sonepar

00652000746

Réf. Fournisseur

ZHN16

Marque

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

650 mm

largeur:

850 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

couvercle

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Cache nourrice en acier blanc dissimule de manière esthétique la gaine technique hydraulique. Dimensions : H. 650 x H. 850 x P. 150 mm

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique hydraulique : cache pour nourrice, collecteur et dessous de chaudière.