Atole - Coffret d'hab. PC+1R 540 x 340 x 140 mm - RCH100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482601231

Réf. Sonepar

00652000241

Réf. Fournisseur

RCH100

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

13

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

540 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

140 mm

finition du couvercle:

fermé

numéro RAL:

9016

Coffret d'habillage 1 travées (1 rangée 13 modules) en acier blanc. Il habille tout type d'appareillage électrique. Le coffret peut accueillir une platine de comptage et un coffret 1 rangée.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : coffret d'habillage pour tableaux électriques.