Atole - Coffret d'hab. PC+2R+2R ou PC+3R+1R 1040x340x140 mm-Noir RAL9005 MAT - RCH500NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482601088
Réf. Sonepar
00652001200
Réf. Fournisseur
RCH500NR
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
noir
hauteur:
1040 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
140 mm
finition du couvercle:
fermé
numéro RAL:
9005
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : coffret d'habillage pour tableaux électriques.