Atole - Coffret d'hab. 18 Modules PC+2R+1R 920 x 450 x 140 mm - RCHM184

CopieCopie
Atole - Coffret d'hab. 18 Modules PC+2R+1R  920 x 450 x 140 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482601026

Réf. Sonepar

00652000475

Réf. Fournisseur

RCHM184

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

920 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

140 mm

finition du couvercle:

fermé

numéro RAL:

9016

Coffret d'habillage 1 travée (1 rangée 18 modules) en acier blanc. Il peut accueillir 1 platine de comptage et 2 coffrets de 1 et 2 rangées.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : coffret d'habillage pour tableaux électriques.