Atole - Coffret d'hab. PC+2R+2R ou PC+3R+1R 1040 x 340 x 140 mm - RCH500

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482601101

Réf. Sonepar

00652000246

Réf. Fournisseur

RCH500

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

13

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1040 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

140 mm

finition du couvercle:

fermé

numéro RAL:

9016

Coffret d'habillage 1 travée (1 rangée 13 modules) en acier blanc. Il peut accueillir une platine de comptage et deux coffrets de 2 rangées ou bien une platine de comptage et 1 coffret 1 et 3 rangées.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : coffret d'habillage pour tableaux électriques.