Atole - Coffret d'hab. PC+3R+2R ou PC+4R+1R-1170 x 340 x 140 mm avec serrure - RCH600GSS

CopieCopie
Atole - Coffret d'hab. PC+3R+2R ou PC+4R+1R-1170 x 340 x 140 mm avec serrure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482601057

Réf. Sonepar

00652001113

Réf. Fournisseur

RCH600GSS

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

13

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1170 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

140 mm

finition du couvercle:

fermé

numéro RAL:

9016

Coffret d'habillage 1 travée (1 rangée 13 modules) en acier blanc avec serrure à clé. Il peut accueillir 1 platine de comptage et 1 coffret de 2 et 3 rangées ou 1 PC et 1 coffret de 1 et 4 rangées.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : coffret d'habillage pour tableaux électriques.