Atole - Coffret d'hab. PC+4R ou PC+2R+1R - 920 x 340 x 140 mm avec serrure - RCH400GSS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701482601125
Réf. Sonepar
00652001111
Réf. Fournisseur
RCH400GSS
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
920 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
140 mm
finition du couvercle:
fermé
numéro RAL:
9016