Atole - Coffret prises monte et cable 4 PC MONO 16A PC TETRA 32A +AU - FCC4P16TRI32

CopieCopie
Atole - Coffret prises monte et cable 4 PC MONO 16A PC TETRA 32A +AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • largeur - 330 mm

  • hauteur - 500 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • profondeur - 155 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482603785

Réf. Sonepar

00652001208

Réf. Fournisseur

FCC4P16TRI32

Réf. Commerciale

Atole

tension assignée (Ue):

400 V

largeur:

330 mm

hauteur:

500 mm

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

155 mm

modèle:

coffret mobile de distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

Coffret prises monté et câblé 4 PC MONO 16A PC TETRA 32A +AU

Les Atouts de la gamme:

Solution pour la gaine technique électrique : coffret de chantier triphasé.