Atole - Coffret technique pour installation hydraulique avec facade aimantee - ZHNF02

CopieCopie
Atole - Coffret technique pour installation hydraulique avec facade aimantee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 500 mm

  • profondeur - 250 mm

  • type de couverture - couvercle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482600609

Réf. Sonepar

00652000748

Réf. Fournisseur

ZHNF02

Réf. Commerciale

Atole

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

1000 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

250 mm

type de couverture:

couvercle

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Coffret technique pour installation hydraulique avec façade aimantée.