Atole - Habill. Alim. Radiateur H100 fin arrondie - ZRC04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 150 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
2 - GT?Hydro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701482600456
Réf. Sonepar
00652000777
Réf. Fournisseur
ZRC04
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
150 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
Habill. Alim. Radiateur H100 fin° arrondie