Atole - Habill. Alim. Radiateur H100 fin arrondie - ZRC05

CopieCopie
Atole - Habill. Alim. Radiateur H100 fin arrondie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482600449

Réf. Sonepar

00652000778

Réf. Fournisseur

ZRC05

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

Habill. Alim. Radiateur H100 fin° arrondie