Atole - Kit 3 Bacs avec volume attenant 3R+TC+VA Blanc - BT520BLX3

CopieCopie
Atole - Kit 3 Bacs avec volume attenant 3R+TC+VA Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1014 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482604416

Réf. Sonepar

00652001153

Réf. Fournisseur

BT520BLX3

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1014 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

199 mm

hauteur d'encastrement:

989 mm

largeur d'encastrement:

280 mm

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Kit 3 Bacs avec volume attenant 3R+TC+VA Blanc

Les Atouts de l'article:

Lot de 3 bacs encastrés volume attenant. Economique grâce à son support de prises intégré qui, par simple pliage, vous permet d'installer 2 prises de courant positionnées juste au-dessus du volume attenant. Bac en 1 ou 2 travées. Obturateurs sécables intégrés au bac. Bac encastré rigide avec système de fixation intégré.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.