Atole - Lot de 3 Bacs 1 travee PC+4R+VA avec TC int. 200 mm BL - Box 20 a  60 - BT721CBLX3

CopieCopie
Atole - Lot de 3 Bacs 1 travee PC+4R+VA avec TC int. 200 mm BL - Box 20 a  60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 4

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482604232

Réf. Sonepar

00652001202

Réf. Fournisseur

BT721CBLX3

Marque

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

4

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1190 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

199 mm

hauteur d'encastrement:

1165 mm

largeur d'encastrement:

280 mm

profondeur intérieure:

200 mm

rail DIN:

Oui

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Ensemble de 3 bacs 1 travée avec support de communication intégré pour coffret 13 modules de 1 à 4 rangées. Les bacs peints en BL avec volume attenant peuvent accueillir 1PC+4R+TC.

Les Atouts de l'article:

Bac volume attenant avec support de prises de courant et support de communication intégré. Une solution économique tout en 1, intégrant dans le volume attenant : un support de prises de courant complété par un bandeau accueillant jusqu'à 8 ainsi qu’un rail din accueillant les équipements du coffret de communication.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.