Atole - Lot de 3 Bacs tech 2 travees BL - PC+4R +TC+VA avec fix TC ht 300mm - BTT20VABLX3

CopieCopie
Atole - Lot de 3 Bacs tech 2 travees BL - PC+4R +TC+VA avec fix TC ht 300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 4

  • couleur - blanc

  • hauteur - 685 mm

  • largeur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482604027

Réf. Sonepar

00652001152

Réf. Fournisseur

BTT20VABLX3

Marque

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

4

couleur:

blanc

hauteur:

685 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

199 mm

hauteur d'encastrement:

660 mm

largeur d'encastrement:

530 mm

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Ensemble de 3 bacs 2 travées pour coffret 13 modules de 1 à 4 rangées. Le bac peint en BL avec volume attenant peut accueillir 1 platine de comptage 1 coffret 4 rangées et 1 tableau de comm. taille standard.

Les Atouts de l'article:

Bac encastré volume attenant. Le bac encastré VABL est un modèle compact. Il dispose de trous pré percés permettant de fixer dans le bac un coffret de communication de taille standard et universelle. Des obturateurs ainsi qu'un support de prises intégré permettent d'installer deux prises de courant 45 x 45 mm positionnables au-dessus du volume attenant.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.