Atole - Lot de 4 Bacs tech 1 travee PC+1R BL - BT116X4

CopieCopie
Atole - Lot de 4 Bacs tech 1 travee PC+1R BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 1

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 499 mm

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482604591

Réf. Sonepar

00652000806

Réf. Fournisseur

BT116X4

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

499 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

159 mm

hauteur d'encastrement:

490 mm

largeur d'encastrement:

280 mm

résistant aux UV:

Oui

Ensemble de 4 bacs 1 travée pour coffret 13 modules de 1 rangée. Le bac non peint peut accueillir une platine de comptage et un coffret 1 rangée.