Atole - Lot de 4 Bacs tech 1 travee PC+3R+1R ou PC+2R+2R - BT516X4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 5
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 999 mm
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482604430
Réf. Sonepar
00652000814
Réf. Fournisseur
BT516X4
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
5
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
999 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
159 mm
hauteur d'encastrement:
990 mm
largeur d'encastrement:
280 mm
résistant aux UV:
Oui