Atole - Lot de 4 Bacs tech 1 travee PC+3R+1R ou PC+2R+2R BL - BT516BLX4

CopieCopie
Atole - Lot de 4 Bacs tech 1 travee PC+3R+1R ou PC+2R+2R BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 5

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 999 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482604447

Réf. Sonepar

00652000813

Réf. Fournisseur

BT516BLX4

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

5

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

999 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

159 mm

hauteur d'encastrement:

990 mm

largeur d'encastrement:

280 mm

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Lot de 4 Bacs tech 1 travée PC+3R+1R ou PC+2R+2R BL

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.