Atole - Lot de 4 Bacs tech 1 travee PC+3R ou PC+1R+1R - BT316X4

CopieCopie
Atole - Lot de 4 Bacs tech 1 travee PC+3R ou PC+1R+1R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 749 mm

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701482604515

Réf. Sonepar

00652000810

Réf. Fournisseur

BT316X4

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

749 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

159 mm

hauteur d'encastrement:

740 mm

largeur d'encastrement:

280 mm

résistant aux UV:

Oui

Ensemble de 4 bacs 1 travée pour coffret 13 modules de 1 à 3 rangées. Le bac non peint peut accueillir 1 platine de comptage et 1 coffret 3 rangées ou 1 PC et 2 coffrets de 1 rangée.